AEG - Nyomógomb 1mod zöld 1Z 16A/240V IP20 GT20432 - 4TQG666571R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 16 A
Kapcsolófeszültség - 240 V
Gomb színe - szürke
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20432
Gyártói cikkszám
4TQG666571R0000
Gyártói típuskód
666571
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
240 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod zöld 1Z 16A/240V