AEG - P9 tokozott nyomógomb 1 WAY IP66 SN001791 - 7GSP004852R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001791
Gyártói cikkszám
7GSP004852R0004
Gyártói típuskód
189001
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
poliészter
Mélység:
53.5 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; P9 tokozott nyomógomb 1 WAY