AEG - SFKOM 20-25 IP10 GT93795 - 7GSP006874R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 20-25 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 300-300 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 230-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93795
Gyártói cikkszám
7GSP006874R0004
Gyártói típuskód
120013
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
20-25 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
300-300 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
230-500 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP10
Szélesség:
45 mm
Mélység:
82 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
4 kA
Magasság:
80 mm