Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Soroló sín 12mod 2fázisú 10mm2 70A villás GT07170 - 546261

AEG
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07170

Gyártói cikkszám

546261

Gyártói típuskód

EV-G2.12.120

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; AEG ; Soroló sín 12mod 2fázisú 10mm2 70A villás