AEG - Szerelőlap acél ARIA 64 GT86908 - 831066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 2 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86908
Gyártói cikkszám
831066
Gyártói típuskód
ARIA 64
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
2 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Szerelőlap acél ARIA 64