AEG - Szerelőlap acél ARIA 75 GT86909 - 831082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 2 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86909
Gyártói cikkszám
831082
Gyártói típuskód
ARIA 75
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
2 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Szerelőlap acél ARIA 75