AEG - Szerelőlap műanyag ARIA 54 SN098515 - 4TBA831054C0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5411815234026
Sonepar cikkszám
SN098515
Gyártói cikkszám
4TBA831054C0100
Gyártói típuskód
831054
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap műanyag ARIA 54