AEG - Szerelőlap műanyag ARIA 75 SN098514 - 831083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098514
Gyártói cikkszám
831083
Gyártói típuskód
ARIA 75
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap műanyag ARIA 75