AEG - Szerlap acél ARIA 86 SN083529 - 4TBA831099C0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 2 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5411815234286
Sonepar cikkszám
SN083529
Gyártói cikkszám
4TBA831099C0100
Gyártói típuskód
831099
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
2 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Szerlap acél ARIA 86