Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Trafo 12/24V 63VA biztonsági 6 mod IP20 G50793 - 4TQG665912R0000

AEG
MásolásMásolás
AEG - Trafo 12/24V 63VA biztonsági 6 mod IP20 G50793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 220-240 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50793

Gyártói cikkszám

4TQG665912R0000

Gyártói típuskód

665912

1. primerfeszültség:

220-240 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Szekunder feszültség 2:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Szekunder feszültség 3:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

108 mm

Magasság:

86 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 12/24V 63VA biztonsági 6 mod