Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Túlfesz levezető B+C fok 100kA/15kA 1p IP40 GT64656 - 667486

AEG
MásolásMásolás
AEG - Túlfesz levezető B+C fok 100kA/15kA 1p IP40 GT64656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 15 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64656

Gyártói cikkszám

667486

Gyártói típuskód

667486

Pólusszám:

1

Villám-áramlökés (10/350):

15 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 100kA/15kA 1p