Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AFV - %Műanyag tábla 16x10cm - Vigyázz 400V GT21977 - ERV063001

MásolásMásolás
AFV - %Műanyag tábla 16x10cm - Vigyázz 400V GT21977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21977

Gyártói cikkszám

ERV063001

Gyártói típuskód

ERV063001

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirattal

Szélesség:

160 mm

Magasság:

100 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Műanyag tábla 16x10cm - Vigyázz 400V