AFV - Matrica önv 100x160 forró tárgy vagy felület GT46942 - E_017309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Áttetsző - Nem
Szélesség - 100 mm
Magasság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46942
Gyártói cikkszám
E_017309
Gyártói típuskód
E_017309
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
160 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 100x160 forró tárgy vagy felület