AFV - Matrica önv 10cm - Villámjel /fekete/ háromszög GT23959 - VET036000ONV01000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23959
Gyártói cikkszám
VET036000ONV01000000
Gyártói típuskód
VEP 36
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10cm - Villámjel /fekete/ háromszög