AFV - Matrica önv 10cm - villámjel+VIGYÁZZ! 400V! /fekete/ GT23958 - VEP 40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23958
Gyártói cikkszám
VEP 40
Gyártói típuskód
VEP 40
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10cm - villámjel+VIGYÁZZ! 400V! /fekete/