Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 10mm - Földelőjel EGYEDI GT70573 - E_033297

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 10mm - Földelőjel EGYEDI GT70573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szélesség - 10 mm

  • Magasság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70573

Gyártói cikkszám

E_033297

Gyártói típuskód

E_033297

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szélesség:

10 mm

Magasság:

10 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10mm - Földelőjel EGYEDI