Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 10x6cm - Achtung 400 V SN005434 - E_050142

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 10x6cm - Achtung 400 V SN005434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Áttetsző - Nem

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005434

Gyártói cikkszám

E_050142

Gyártói típuskód

E_050142

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Achtung 400 V