Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 10x6cm - Danger 400 V GT56565 - E_022527

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 10x6cm - Danger 400 V GT56565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56565

Gyártói cikkszám

E_022527

Gyártói típuskód

E_022527

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Danger 400 V