Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 10x6cm - Kettős betáplálás! SN031600 - ERV077001ONV01000060

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 10x6cm - Kettős betáplálás! SN031600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031600

Gyártói cikkszám

ERV077001ONV01000060

Gyártói típuskód

ERV077001ONV01000060

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

60 mm

Átmérő:

0 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Kettős betáplálás!