AFV - Matrica önv 10x6cm - Leválasztó Főkapcsoló GT21665 - ERV010001ONV01000060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - zöld
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21665
Gyártói cikkszám
ERV010001ONV01000060
Gyártói típuskód
ERVT10/01V217
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
zöld
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Leválasztó Főkapcsoló