AFV - Matrica önv 10x6cm - Tűzeseti főkapcsoló 4db/ÍV SN016334 - ERV018002ONV01000060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - piros
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016334
Gyártói cikkszám
ERV018002ONV01000060
Gyártói típuskód
ERV018002ONV01000060
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
piros
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Tűzeseti főkapcsoló