Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 3X400V! 50Hz! GT21733 - ERV042001ONV01000060

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 3X400V! 50Hz! GT21733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21733

Gyártói cikkszám

ERV042001ONV01000060

Gyártói típuskód

ERVT42/01V217

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 3X400V! 50Hz!