AFV - Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 400V! GT21740 - ERV063001ONV01000060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21740
Gyártói cikkszám
ERV063001ONV01000060
Gyártói típuskód
ERVT63/01V217
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 400V!