AFV - Matrica önv 1x1cm - Földjel GT21708 - ERV139001ONV00100010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
48 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21708
Gyártói cikkszám
ERV139001ONV00100010
Gyártói típuskód
ERVT139/01V101
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 1x1cm - Földjel