AFV - Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 230V! GT21739 - ERV062001ONV02500160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 250 mm
Magasság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21739
Gyártói cikkszám
ERV062001ONV02500160
Gyártói típuskód
ERVT62/01V233
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
250 mm
Magasság:
160 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 230V!