AFV - Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 400V! Életveszélyes GT21736 - ERV046001ONV02500160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21736
Gyártói cikkszám
ERV046001ONV02500160
Gyártói típuskód
ERVT46/01V233
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 400V! Életveszélyes