AFV - Matrica önv 2x1cm - 100V GT21682 - ERV125001ONV00200010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21682
Gyártói cikkszám
ERV125001ONV00200010
Gyártói típuskód
ERVT125/01V203
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x1cm - 100V