Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 2x1cm - 230V GT21686 - ERV127001ONV00200010

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 2x1cm - 230V GT21686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 20 mm

  • Szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21686

Gyártói cikkszám

ERV127001ONV00200010

Gyártói típuskód

ERVT127/01V203

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Hosszúság:

20 mm

Szélesség:

10 mm

Átmérő:

0 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x1cm - 230V