Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 2x1cm - 2V GT21667 - ERV119001ONV00200010

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 2x1cm - 2V GT21667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21667

Gyártói cikkszám

ERV119001ONV00200010

Gyártói típuskód

ERVT119/01V203

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

20 mm

Magasság:

10 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x1cm - 2V