AFV - Matrica önv 2x1cm - 400V GT21690 - ERV129001ONV00200010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21690
Gyártói cikkszám
ERV129001ONV00200010
Gyártói típuskód
ERVT129/01V203
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
10 mm
Átmérő:
0 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x1cm - 400V