AFV - Matrica önv 2x2cm - PU GT21751 - ERV094001ONV00200020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 20 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21751
Gyártói cikkszám
ERV094001ONV00200020
Gyártói típuskód
ERVT94/01V102
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x2cm - PU