AFV - Matrica önv 6x10cm - Villámjel GT21730 - ERV026001ONV00600100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21730
Gyártói cikkszám
ERV026001ONV00600100
Gyártói típuskód
ERVT26/01V217
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Átmérő:
0 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 6x10cm - Villámjel