Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 6x2cm - 24V GT21679 - ERV123001ONV00600020

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 6x2cm - 24V GT21679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21679

Gyártói cikkszám

ERV123001ONV00600020

Gyártói típuskód

ERVT123/01V210

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

60 mm

Magasság:

20 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 6x2cm - 24V