AFV - Matrica önv 6x2cm - 6V GT21673 - ERV120001ONV00600020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 60 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21673
Gyártói cikkszám
ERV120001ONV00600020
Gyártói típuskód
ERVT120/01V210
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
60 mm
Magasság:
20 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 6x2cm - 6V