AFV - Matrica önv 6x2cm - 9V GT21675 - ERV121001ONV00600020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 60 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21675
Gyártói cikkszám
ERV121001ONV00600020
Gyártói típuskód
ERVT121/01V210
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
60 mm
Magasság:
20 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 6x2cm - 9V