AFV - Matrica önv kör átm: 2cm - PEN GT21754 - ERV096001ONV00000020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 20 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21754
Gyártói cikkszám
ERV096001ONV00000020
Gyártói típuskód
ERVT96
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv kör átm: 2cm - PEN