Nem visszaküldhető

AGRO - Ellenanya fém, M20-as nikkelezett sárgaréz GT64495 - 054180

MásolásMásolás
AGRO - Ellenanya fém, M20-as nikkelezett sárgaréz GT64495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614108513

Sonepar cikkszám

GT64495

Gyártói cikkszám

054180

Gyártói típuskód

GM 20 (8000.20), M20*1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Alak:

hatszögletű

Kulcsméret:

24 mm

Tömszelencék ; AGRO ; Ellenanya fém, M20-as nikkelezett sárgaréz