Nem visszaküldhető

AGRO - Ellenanya fém, M25-ös nikkelezett sárgaréz GT10830 - 054277

MásolásMásolás
AGRO - Ellenanya fém, M25-ös nikkelezett sárgaréz GT10830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614108520

Sonepar cikkszám

GT10830

Gyártói cikkszám

054277

Gyártói típuskód

GM 25 (8000.25), M25*1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Kulcsméret:

30 mm

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya fém, M25-ös nikkelezett sárgaréz