AGRO - Ellenanya fém, M32-es nikkelezett sárgaréz GT26254 - 054268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614108759
Sonepar cikkszám
GT26254
Gyártói cikkszám
054268
Gyártói típuskód
GM 32 (8000.32), M32*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
36 mm
Tömszelencék ; AGRO ; Ellenanya fém, M32-es nikkelezett sárgaréz