AGRO - Ellenanya fém, M40-es nikkelezett sárgaréz GT26255 - 054260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - fém
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614108766
Sonepar cikkszám
GT26255
Gyártói cikkszám
054260
Gyártói típuskód
GM 40 (8000.40), M40*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
fém
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; AGRO ; Ellenanya fém, M40-es nikkelezett sárgaréz