AGRO - Ellenanya fém, M50-es nikkelezett sárgaréz SN163309 - 054079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614108773
Sonepar cikkszám
SN163309
Gyártói cikkszám
054079
Gyártói típuskód
GM 50 (8000.50), M50*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Kulcsméret:
55 mm
Ellenanya fém, M50-es nikkelezett sárgaréz