AGRO - Ellenanya fém, M63-as nikkelezett sárgaréz SN173455 - 054019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 6
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614108780
Sonepar cikkszám
SN173455
Gyártói cikkszám
054019
Gyártói típuskód
GM 63 (8000.63) M63*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
6
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Kulcsméret:
70 mm
Ellenanya fém, M63-as nikkelezett sárgaréz