AGRO - Fém gégecső stabilizáló persely dn=10m MVK gégecsőhöz GT91878 - 081620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 10 mm
Anyag - fém
Anyagminőség - sárgaréz
Zárt végkupak - Nem
Névleges méret colban - 5/16 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614143477
Sonepar cikkszám
GT91878
Gyártói cikkszám
081620
Gyártói típuskód
5031.028.009
Névleges átmérő:
10 mm
Anyag:
fém
Anyagminőség:
sárgaréz
Zárt végkupak:
Nem
Névleges méret colban:
5/16 coll
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Fém gégecső stabilizáló persely dn=10m MVK gégecsőhöz