Nem visszaküldhető

AGRO - Rozsdamentes ellenanya M32          SN075312 - 080312

MásolásMásolás
AGRO - Rozsdamentes ellenanya M32          SN075312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614145976

Sonepar cikkszám

SN075312

Gyártói cikkszám

080312

Gyártói típuskód

8032.96

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Kulcsméret:

36 mm

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rozsdamentes ellenanya M32