AGRO - Rozsdamentes tömszelence M20 SN075865 - 082147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 80-150 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
7611614133812
Sonepar cikkszám
SN075865
Gyártói cikkszám
082147
Gyártói típuskód
1100.20.96
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
80-150 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-200 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
Falvastagsághoz:
1-7 mm
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
fluor-kaucsuk (FPM/FKM)