Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AGRO - Rozsdamentes tömszelence M25 IP68 SN075868 - AGRO EX1571.25.160

MásolásMásolás
AGRO - Rozsdamentes tömszelence M25 IP68 SN075868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 13 mm

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075868

Gyártói cikkszám

AGRO EX1571.25.160

Gyártói típuskód

AGRO EX1571.25.160

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

13 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

34 mm

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rozsdamentes tömszelence M25