Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AGRO - Rozsdamentes tömszelence M40   SN075308 - 081103

MásolásMásolás
AGRO - Rozsdamentes tömszelence M40   SN075308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 240-330 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7611614133911

Sonepar cikkszám

SN075308

Gyártói cikkszám

081103

Gyártói típuskód

1100.40.94

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

240-330 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

13 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

46 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarozás

Falvastagsághoz:

1-7 mm

Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:

A típus

Szigetelés anyaga:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rozsdamentes tömszelence M40