AGRO - Rozsdamentes tömszelence M50 SN075309 - 081104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 330-420 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
7611614133928
Sonepar cikkszám
SN075309
Gyártói cikkszám
081104
Gyártói típuskód
1100.50.94
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
330-420 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
55 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
Falvastagsághoz:
1-7 mm
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
egyéb