AGRO - Rozsdamentes záródugó M32 IP68 SN075315 - 103604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - fém
Szín - rozsdamentes acél
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614160948
Sonepar cikkszám
SN075315
Gyártói cikkszám
103604
Gyártói típuskód
8732.96.08.70
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
fém
Szín:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-200 °C
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tömszelencék ; Tömszelence ; Rozsdamentes záródugó M32