AGRO - Saválló ellenanya (A4) M20x1,5 SN154786 - 8020.98
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614187440
Sonepar cikkszám
SN154786
Gyártói cikkszám
8020.98
Gyártói típuskód
8020.98
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Alak:
hatszögletű
Kulcsméret:
24 mm
Saválló ellenanya (A4) M20x1,5